Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=57

  • ERIKS:23549142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,29 €/ Stückexkl. MwSt

41,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
118 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
114 mm
Anzahl Zähne
57
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm