Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=57

  • ERIKS:23206559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,78 €/ Stückexkl. MwSt

31,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
118 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
114 mm
Anzahl Zähne
57
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
118 mm
Dm
70 mm
Dp
114 mm