Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=55

  • ERIKS:23549134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,39 €/ Stückexkl. MwSt

39,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
114 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
110 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm