Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=55

  • ERIKS:13246330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,17 €/ Stückexkl. MwSt

29,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
114 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
110 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
114 mm
Dm
70 mm
Dp
110 mm