Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=53

  • ERIKS:23549126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,58 €/ Stückexkl. MwSt

36,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
110 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
106 mm
Anzahl Zähne
53
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm