Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=49

  • ERIKS:23549109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,41 €/ Stückexkl. MwSt

33,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
102 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
98 mm
Anzahl Zähne
49
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm