Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=48

  • ERIKS:24209355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,66 €/ Stückexkl. MwSt

24,17 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
100 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
96 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
100 mm
Dm
70 mm
Dp
96 mm