Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=48

  • ERIKS:23549104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,38 €/ Stückexkl. MwSt

29,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
100 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
96 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm