Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=47

  • ERIKS:23549099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,60 €/ Stückexkl. MwSt

31,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
98 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
94 mm
Anzahl Zähne
47
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm