Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=46

  • ERIKS:23549094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,32 €/ Stückexkl. MwSt

28,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
96 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
92 mm
Anzahl Zähne
46
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm