Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=46

  • ERIKS:13246326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
96 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
92 mm
Anzahl Zähne
46
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
96 mm
Dm
60 mm
Dp
92 mm