Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=45

  • ERIKS:24209832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,77 €/ Stückexkl. MwSt

21,96 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
94 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
45
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
94 mm
Dm
60 mm
Dp
90 mm