Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=44

  • ERIKS:13246325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,91 €/ Stückexkl. MwSt

19,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
92 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
88 mm
Anzahl Zähne
44
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
92 mm
Dm
60 mm
Dp
88 mm