Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=43

  • ERIKS:23549079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,68 €/ Stückexkl. MwSt

27,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
90 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
86 mm
Anzahl Zähne
43
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm