Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=43

  • ERIKS:13246324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,77 €/ Stückexkl. MwSt

19,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
90 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Lochkreis
86 mm
Anzahl Zähne
43
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
90 mm
Dm
55 mm
Dp
86 mm