Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=42

  • ERIKS:23549074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,96 €/ Stückexkl. MwSt

24,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
88 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
84 mm
Anzahl Zähne
42
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm