Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=39

  • ERIKS:23549059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,86 €/ Stückexkl. MwSt

24,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
82 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
78 mm
Anzahl Zähne
39
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm