Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=39

  • ERIKS:13246321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,87 €/ Stückexkl. MwSt

16,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
82 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
78 mm
Anzahl Zähne
39
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
82 mm
Dm
50 mm
Dp
78 mm