Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=38

  • ERIKS:24202573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
80 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
76 mm
Anzahl Zähne
38
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
80 mm
Dm
50 mm
Dp
76 mm