Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=37

  • ERIKS:23549049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,63 €/ Stückexkl. MwSt

22,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
78 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
74 mm
Anzahl Zähne
37
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm