Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=37

  • ERIKS:13246320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,66 €/ Stückexkl. MwSt

14,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
78 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
74 mm
Anzahl Zähne
37
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
78 mm
Dm
50 mm
Dp
74 mm