Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=36

  • ERIKS:13246319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,44 €/ Stückexkl. MwSt

14,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
76 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Lochkreis
72 mm
Anzahl Zähne
36
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
76 mm
Dm
45 mm
Dp
72 mm