Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=35

  • ERIKS:24202284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,69 €/ Stückexkl. MwSt

14,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
74 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Lochkreis
70 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
74 mm
Dm
45 mm
Dp
70 mm