Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=35

  • ERIKS:23549037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,68 €/ Stückexkl. MwSt

19,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
74 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
70 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm