Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=33

  • ERIKS:23549025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,55 €/ Stückexkl. MwSt

18,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
70 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
66 mm
Anzahl Zähne
33
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm