Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=32

  • ERIKS:24208791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,51 €/ Stückexkl. MwSt

12,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
68 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Lochkreis
64 mm
Anzahl Zähne
32
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
68 mm
Dm
45 mm
Dp
64 mm