Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=31

  • ERIKS:23549013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,82 €/ Stückexkl. MwSt

18,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
66 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
62 mm
Anzahl Zähne
31
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm