13,68 €/ Stückexkl. MwSt
16,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Typ | 2 |
Außendurchmesser | 64 mm |
Nabendurchmesser | 40 mm |
Vorbohrung | 14 mm |
Lochkreis | 60 mm |
Anzahl Zähne | 30 |
Zahnbreite | 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 35 mm |