Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=29

  • ERIKS:13246317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,19 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
62 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
58 mm
Anzahl Zähne
29
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
62 mm
Dm
40 mm
Dp
58 mm