Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=28

  • ERIKS:23548992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,94 €/ Stückexkl. MwSt

15,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
60 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
56 mm
Anzahl Zähne
28
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm