7,19 €/ Stückexkl. MwSt
8,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Typ | 2 |
Außendurchmesser | 52 mm |
Nabendurchmesser | 35 mm |
Lochkreis | 48 mm |
Anzahl Zähne | 24 |
Zahnbreite | 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 35 mm |
A | 35 mm |
B | 20 mm |
D1 | 12 mm |
De | 52 mm |
Dm | 35 mm |
Dp | 48 mm |