Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=23

  • ERIKS:23548952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,42 €/ Stückexkl. MwSt

12,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
50 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
46 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm