Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=21

  • ERIKS:24200460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
46 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Lochkreis
42 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
46 mm
Dm
30 mm
Dp
42 mm