Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=21

  • ERIKS:23548936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,56 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
46 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
42 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm