Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=19

  • ERIKS:23548920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
42 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
38 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm