Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=18

  • ERIKS:23548912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,44 €/ Stückexkl. MwSt

9,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
40 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
36 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm