Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=18

  • ERIKS:14482000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,69 €/ Stückexkl. MwSt

5,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
40 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Lochkreis
36 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
10 mm
De
40 mm
Dm
25 mm
Dp
36 mm