Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=13

  • ERIKS:23548872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
30 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
26 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm