Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=60

  • ERIKS:23549155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,80 €/ Stückexkl. MwSt

91,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
155 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
150 mm
Anzahl Zähne
60
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
155 mm
Dm
100 mm
Dp
150 mm