Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=58

  • ERIKS:13246368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,23 €/ Stückexkl. MwSt

54,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
150 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
145 mm
Anzahl Zähne
58
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
150 mm
Dm
100 mm
Dp
145 mm