Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=57

  • ERIKS:23549143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,41 €/ Stückexkl. MwSt

81,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
147.5 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
142.5 mm
Anzahl Zähne
57
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
147.5 mm
Dm
100 mm
Dp
142.5 mm