Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=55

  • ERIKS:23549135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,08 €/ Stückexkl. MwSt

73,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
142.5 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
137.5 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
142.5 mm
Dm
90 mm
Dp
137.5 mm