Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=54

  • ERIKS:13246363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,94 €/ Stückexkl. MwSt

47,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
140 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
135 mm
Anzahl Zähne
54
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
140 mm
Dm
90 mm
Dp
135 mm