36,54 €/ Stückexkl. MwSt
42,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2.5 |
Typ | 2.5 |
Außendurchmesser | 135 mm |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 130 mm |
Anzahl Zähne | 52 |
Zahnbreite | 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 20 mm |
De | 135 mm |
Dm | 90 mm |
Dp | 130 mm |