Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=51

  • ERIKS:23549119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,86 €/ Stückexkl. MwSt

63,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
132.5 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
127.5 mm
Anzahl Zähne
51
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
132.5 mm
Dm
90 mm
Dp
127.5 mm