Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=49

  • ERIKS:13246359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,14 €/ Stückexkl. MwSt

37,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
127.5 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
122.5 mm
Anzahl Zähne
49
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
127.5 mm
Dm
80 mm
Dp
122.5 mm