Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=48

  • ERIKS:23549105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,33 €/ Stückexkl. MwSt

57,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
125 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
125 mm
Dm
80 mm
Dp
120 mm