Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=47

  • ERIKS:13246357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,03 €/ Stückexkl. MwSt

35,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
122.5 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
117.5 mm
Anzahl Zähne
47
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
122.5 mm
Dm
80 mm
Dp
117.5 mm