42,61 €/ Stückexkl. MwSt
49,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2.5 |
Typ | 2.5 |
Außendurchmesser | 117.5 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 112.5 mm |
Anzahl Zähne | 45 |
Zahnbreite | 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 20 mm |
De | 117.5 mm |
Dm | 70 mm |
Dp | 112.5 mm |