Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=43

  • ERIKS:13246353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,85 €/ Stückexkl. MwSt

30,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
112.5 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
107.5 mm
Anzahl Zähne
43
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
112.5 mm
Dm
70 mm
Dp
107.5 mm